Spiralborr Dormer A1255/16X250

Borr, cylindriskt skaft, HSS, extra lång, BS328 A125

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A1255/16X250
Rubix:6196057
EAN:7320760174098
Jobber Drill 5/16inchx250mm BS 328

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter7.94 mm
Total längd250 mm
Klipplängd200 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : STANDARDBORR 5/16 inchx250mm HSS ?NGANL?PT BS 328 - A1255/16X250 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Användningsområden

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter7.94 mm
Total längd250 mm
Klipplängd200 mm
Skafttypcylindrisk
Din standardbs 328
Skärmaterialhss
Spetsvinkel118 °
Diameter fäste7.94 mm
454,71 kr Ex moms
/ Styck
568,39 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran