Spiralborr Dormer A1253.5X250
Borr, cylindriskt skaft, HSS, extra lång, BS328 A125
Se teknisk informationReferenser
Dormer:A1253.5X250
Rubix:6196080
EAN:7320760020111



Produktinformation : Extra Långa Borrar, A1253.5X250 - 5968633 - DORMER
HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².
Användningsområden
- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Total längd | 250 mm |
| Klipplängd | 200 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | bs 328 |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 118 ° |
| Diameter fäste | 3.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,28 kr Ex moms
/ Styck
349,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran