Spiralborr Dormer A1253.3X160

Borr, cylindriskt skaft, HSS, extra lång, BS328 A125

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A1253.3X160
Rubix:6196083
EAN:7320760020081
Jobber Drill 3.30mmx160mm BS 328

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter3.3 mm
Total längd160 mm
Klipplängd100 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : STANDARDBORR 3.30x160mm HSS ?NGANL?PT BS 328 - A1253.3X160 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Användningsområden

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter3.3 mm
Total längd160 mm
Klipplängd100 mm
Skafttypcylindrisk
Din standardbs 328
Skärmaterialhss
Spetsvinkel118 °
Diameter fäste3.3 mm
228,13 kr Ex moms
/ Styck
285,16 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran