Referenser
Festo:QSC-4H
Rubix:486154
Tillverkare:153267
EAN:4052568011239

Dokumenter
Produktinformation : Blindplugg, QSC-4H - 153267 - FESTO
Blanking plug QSC-4H Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 28x6x6 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 0,45 g |
| Material | pbt |
| Priključek 1 | 4 mm |
| Profil | qsc |
| Priključek 2 | 5 mm |
| Max temperatur | 80 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
102,38 kr Inkl moms
- Tillgängliga