Referenser
Festo:QSC-10H
Rubix:486157
Tillverkare:153270
EAN:4052568011260

Dokumenter
Produktinformation : Blindplugg, QSC-10H - 153270 - FESTO
Blanking plug QSC-10H Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 42x11x11 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2,53 g |
| Material | pbt |
| Priključek 1 | 10 mm |
| Profil | qsc |
| Priključek 2 | 11 mm |
| Max temperatur | 80 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,10 kr Ex moms
/ 10 Styck
140,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran