Referenser
Spartex:864210
Rubix:6331040
EAN:3660338186639



Dokumenter
Produktinformation : BLIND RIVET 4,8 X 10,0 MM
Made from Aluminum / Steel. Flat head
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Aluminium |
| Typ | blind rivet |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
30 420,00 kr Ex moms
/ 500 Styck
38 025,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
