Referenser
Spartex:864208
Rubix:6331043
EAN:3660338186615



Dokumenter
Produktinformation : BLIND RIVET 4,0 X 10,0 MM
Made from Aluminum / Steel. Flat head
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Aluminium |
| Standard | ISO 15977 |
| Typ | blind rivet |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
23 520,00 kr Ex moms
/ 500 Styck
29 400,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
