Referenser
Festo:QSC-10H-50
Rubix:484623
Tillverkare:130702
EAN:4052568024239

Dokumenter
Produktinformation : Blindplugg, QSC-10H-50 - 130702 - FESTO
Blanking plug QSC-10H-50 Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=50, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2,85 g |
|---|---|
| Material | pbt |
| Priključek 1 | 10 mm |
| Profil | qsc |
| Priključek 2 | 10 mm |
| Max temperatur | 80 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,50 kr Ex moms
/ 50 Styck
646,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran