Referenser
Stahlwille:1302
Rubix:6185725
Tillverkare:08090005
EAN:4018754011087



Produktinformation : BITS INSEX 1302 - 8090005 - STAHLWILLE
- for hex socket screws
- external hex DIN 3126 / ISO 1173
- DIN ISO 2351-3 / ISO 2936
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 5 g |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 5 mm |
| Längd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
