Referenser
Stahlwille:1300
Rubix:6185727
Tillverkare:08090003
EAN:4018754011063



Produktinformation : BITS INSEX 1300 - 8090003 - STAHLWILLE
- for hex socket screws
- external hex DIN 3126 / ISO 1173
- DIN ISO 2351-3 / ISO 2936
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x27 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 4 g |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 3 mm |
| Längd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
