Verktygsnyckel Beta Tools 142 19, Typ: Spärrnyckel| Öppning: 19| Längd: 248 mm
BETA 142 REVERSIBLE COMBINATION RATCHET WRENCHES
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:142 19
Rubix:6038130
Tillverkare:001420019
EAN:8014230362229



Produktinformation : 142 19-REVERSIBLE RATCHETING COMB. WR. - BETA
Combination wrenches with reversible ratchet
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 241,5 g |
| Öppning | 19 |
| Längd | 248 mm |
| Typ | spärrnyckel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
