Flänslagerhus RHP MSF45

Bearing Unit

Se teknisk information

Referenser

RHP:MSF45
Rubix:130494
Tillverkare:MSF45 R
EAN:00747023013609
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter45 mm
Bredd60.53 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum111 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : MSF45 RRS AR3P5 RHP


Self-Lube® cast iron flange bearing units with adapter sleeves
MSF45 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 45mm Shaft Diameter

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt2800 g
Innerdiameter45 mm
Bredd60.53 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum111 mm
Materialcast iron
Höjd142.9 mm
Längd142.9 mm
Seriermsf
Total lagerbredd60.53 mm
Fästhålens diameter16 mm
Antal hål4
Grundstatisk belastning, radiell - C0r23200 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr35000 N
3 011,51 kr Ex moms
/ Styck
3 764,39 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran