Referenser
Timken:SNT 506-605
Rubix:516612
EAN:0087796316102


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 77 mm |
|---|---|
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 150 mm |
| Axelhöjd | 50 mm |
Dokumenter
Produktinformation : SNT 506-605 TIMKEN
Unit housed in lead block with cylindrical bore
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 77 mm |
|---|---|
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 150 mm |
| Axelhöjd | 50 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 89 mm |
| Längd | 185 mm |
| Antal hål | 2 |
| Yttre diameter | 70 mm |
| Bredd | 52 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 699,13 kr Ex moms
/ Styck
2 123,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran