Smörjfett Schaeffler ARCANOL-TEMP200-70G

Bearing Grease

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Schaeffler:ARCANOL-TEMP200-70G
Rubix:368118
Tillverkare:0386522180000
EAN:4026677845221
brand logo

Teknisk sammanfattning

Förpackning70 g tube
NLGI-klass2
Viskositet vid 40 ° C550 mm²/s
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : ARCANOL-TEMP200-70G


Rolling bearing greases ARCANOL-TEMP200, special grease for ball and roller bearings

Styrkor

- High temperatures
- Chemically aggressive environments

Användningsområden

- High-temperature applications such as industrial ovens, brake systems
- Foundries, smelting furnaces
- High-performance machines with extreme temperatures
- Plants in the steel and metal sector

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt70 g
Förpackning70 g tube
NLGI-klass2
Viskositet vid 40 ° C550 mm²/s
Min. temperatur-30 °C
Max temperatur260 °C
Vikt0.07 kg
Färgvit
2 198,92 kr Ex moms
/ Styck
2 748,65 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran