Referenser
Milwaukee:4933471071
Rubix:6340646
Tillverkare:4933471071
EAN:4058546286996



Dokumenter
Produktinformation : M18 Hnrg-302 - 4933471071 - Milwaukee
M18™ 3,0 Ah REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ batterikit: 2 x M18 HB3 3,0 Ah REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™-batterier, 1 x M12 B2 2,0 Ah REDLITHIUM™-batteri och en M12-18 FC snabbladdare. Kompatibel med samtliga M18™-verktyg i sortimentet.
Styrkor
•M18 HB3.0 - M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah battery
M12 B2 - M12™ 2.0 Ah battery
M12 18 FC - M12™ - M18™ fast charger
M12 B2 - M12™ 2.0 Ah battery
M12 18 FC - M12™ - M18™ fast charger
Teknisk information
Attribut
| Kapacitet | 3 Ah |
|---|---|
| Spänning | 18 V |
| Typ | battery energy kit |
| Modell | m18 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 808,30 kr Ex moms
/ Styck
6 010,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
