Linjärt kullager / lagerbussning INA KN40-B-PP


Ball bushing KN 3068 B PP

Referenser
ina:KN40-B-PP
rubix:207129
tillverkare:0244636800000
ean:4012802845198
teknisk sammanfattning
SerierKN..-B-PP
Innerdiameter40 mm
Yttre diameter62 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : KN40-B-PP Kulbussning


Ball sockets KN. -B-PP, closed version, completely impermeable, regreasable, self-aligning.
Linear ball bearing KN..-B-PP, closed model, sealed on all sides, with relubrication facility, self-aligning

teknisk information


Attribut
SerierKN..-B-PP
Innerdiameter40 mm
Yttre diameter62 mm
Längd80 mm
TätaFörseglad på båda sidor
MaterialSteel
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 473,23 kr Ex moms
/ Styck
1 841,54 kr Inkl moms
  • Tiigängliga
    Leveransdatum på begäran