Referenser
Bahco:59S/1.6-10
Rubix:426788
EAN:7314150199846

Produktinformation : BITS STD 1/4'' 1,6X10X25 10P
Bits for slotted screws, 25 mm, 10X1.6 mm, 10 pieces per pack
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 40 g |
|---|---|
| Höjd | 1.6 mm |
| Modell | 59s/1.6-10 |
| Storlek | 1,6-10 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,87 kr Ex moms
/ Styck
99,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
