Axiellt kullager FAG 52206, Innerdiameter: 25 mm | Yttre diameter: 52 mm | Bredd: 29 mm

Axiellt Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:52206
Rubix:162290
Tillverkare:0190069340000
EAN:4012801162623
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter25 mm
Yttre diameter52 mm
Bredd29 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 52206 FAG


Axial deep groove ball bearing 522, double direction, steel sheet metal cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)29x52x52 mm
Logistisk vikt272 g
Innerdiameter25 mm
Yttre diameter52 mm
Bredd29 mm
Serier522
Materialsteel
Burstål
Vikt0.25 kg
Tjocklek7 mm
Referenshastighet8200 rpm
Tätawithout seal
Precisionp0 (normal / abec 1)
Grundläggande dynamisk belastning, axiell - Ca23900 N
1 576,31 kr Ex moms
/ Styck
1 970,39 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran