Axiellt kullager FAG 51122, Innerdiameter: 110 mm | Yttre diameter: 145 mm | Bredd: 25 mm
Axiellt Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:51122
Rubix:162197
Tillverkare:0167148490000
EAN:4012801197632

Produktinformation : 51122 FAG
Axial deep groove ball bearing 511, single direction, steel sheet metal cage
Styrkor
Supports high axial loads in one direction.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 25x145x145 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1080 g |
| Innerdiameter | 110 mm |
| Yttre diameter | 145 mm |
| Bredd | 25 mm |
| Typ av lager | axial deep groove ball bearing 511, single direction (thrust ball bearing) |
| Serier | 511 |
| Material | steel |
| Bur | stål |
| Vikt | 1.06 kg |
| Tjocklek | 25 mm |
| Referenshastighet | 2800 rpm |
| Precision | p0 (normal / abec 1) |
| Grundläggande dynamisk belastning, axiell - Ca | 87000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 251,86 kr Ex moms
/ Styck
4 064,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran