Axiellt självjusterande rullager FAG 29417-E1-XL
Axiellt sfäriskt rullager
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
FAG:29417-E1-XL
Rubix:161762
Tillverkare:0390003460000
EAN:4012802190458

Dokumenter
Produktinformation : 29417-E1-XL FAG
Axial spherical roller bearing 294..-E1-XL, no flanging ring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6500 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 85 mm |
| Yttre diameter | 180 mm |
| Bredd | 58 mm |
| Serier | 294 |
| Material | sheet metal (cage) |
| Bur | stål |
| Referenshastighet | 2010 rpm |
| Begränsa hastigheten | 4100 rpm |
| Grundstatisk belastning, axiell - C0a | 1910000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, axiell - Ca | 800000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
23 727,26 kr Ex moms
/ Styck
29 659,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran