Referenser
NSK:29434M
Rubix:514468
Tillverkare:29434M N
EAN:0029176027840

Produktinformation : 29434M 5 NSK
Användningsområden
Heavy Load Applications
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 43500 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 170 mm |
| Yttre diameter | 340 mm |
| Bredd | 103 mm |
| Bur | mässing |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
103 151,09 kr Ex moms
/ Styck
128 938,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
