Referenser
INA:89414-TV
Rubix:167927
Tillverkare:0003620000000
EAN:4054362005773

Produktinformation : 89414-TV INA
Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 48x150x150 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 4180 g |
| Innerdiameter | 70 mm |
| Yttre diameter | 150 mm |
| Bredd | 48 mm |
| Grundläggande dynamisk belastning, axiell - Ca | 475000 N |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 1000 rpm |
| Begränsa hastigheten | 2650 rpm |
| Grundstatisk belastning, axiell - C0a | 1500000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
34 072,89 kr Ex moms
/ Styck
42 591,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran