Referenser
INA:89324-M
Rubix:167920
Tillverkare:0000377020000
EAN:4012802126815

Produktinformation : 89324-M INA
Axial cylindrical roller bearing 893..-M, two-row
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 54x210x210 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 9440 g |
| Innerdiameter | 120 mm |
| Yttre diameter | 210 mm |
| Bredd | 54 mm |
| Grundläggande dynamisk belastning, axiell - Ca | 650000 N |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 690 rpm |
| Begränsa hastigheten | 1750 rpm |
| Grundstatisk belastning, axiell - C0a | 2420000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
49 358,00 kr Ex moms
/ Styck
61 697,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran