Referenser
INA:89313-TV
Rubix:167912
Tillverkare:0003617120000
EAN:4012802031256

Produktinformation : 89313-TV INA
Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 30x115x115 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1560 g |
| Innerdiameter | 65 mm |
| Yttre diameter | 115 mm |
| Bredd | 30 mm |
| Grundläggande dynamisk belastning, axiell - Ca | 194000 N |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 1330 rpm |
| Begränsa hastigheten | 3200 rpm |
| Grundstatisk belastning, axiell - C0a | 670000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
13 806,90 kr Ex moms
/ Styck
17 258,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran