Axelpackningar och gammaringar Dichtomatik 67062545
Axeltätning (W A S FKM 80 brun TLVU FNGS)
Se teknisk informationReferenser
Dichtomatik:67062545
Rubix:157723
Tillverkare:67062545

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 65 X 100 X 10 / mm 80 FKM FP803403
Material: FPM.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 73 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 65 mm |
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran