Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 398029

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:398029
Rubix:526159
Tillverkare:398029
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter80 mm
Yttre diameter100 mm
Bredd10 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 80 X 100 X 10 / 0 mm Type A 75 FKM 585


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter80 mm
Yttre diameter100 mm
Bredd10 mm
Materialfepm
Monteringsformpackning med inbäddad metallarmatur med fjäder
3 213,68 kr Ex moms
/ Styck
4 017,10 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran