Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 49037452

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:49037452
Rubix:528791
Tillverkare:49037452
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter80 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd13 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 80 X 140 X 13 / 10 mm Type AS 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter80 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd13 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
1 825,63 kr Ex moms
/ Styck
2 282,04 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran