Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 478775

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:478775
Rubix:526988
Tillverkare:478775
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter35 mm
Yttre diameter47 mm
Bredd7 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 35 X 47 X 7 / 0 mm Type AS 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter35 mm
Yttre diameter47 mm
Bredd7 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
667,69 kr Ex moms
/ Styck
834,61 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran