Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412516
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412516
Rubix:525943
Tillverkare:BA U4 44,00 58,40 10,00 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 44 X 58.4 X 10 / 8 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 44 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 58.4 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
732,32 kr Ex moms
/ Styck
915,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
