Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411340
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411340
Rubix:523672
Tillverkare:40411340

Dokumenter
Produktinformation : 40411340
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 48 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 027,18 kr Ex moms
/ Styck
1 283,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
