Referenser
FAG:AH3152
Rubix:164035
Tillverkare:0191392410000
EAN:4012801308205

Produktinformation : AH3152 FAG
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 172x290x290 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 16200 g |
| Innerdiameter | 240 mm |
| Utvändig gänga | tr290x4 |
| Bredd | 172 mm |
| Yttre diameter | 290 mm |
| Serier | ah |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
56 750,66 kr Ex moms
/ Styck
70 938,33 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
