Referenser
FAG:AH3144
Rubix:164030
Tillverkare:0167271180000
EAN:4012801308168

Produktinformation : AH3144 FAG
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 145x240x240 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 10367 g |
| Innerdiameter | 200 mm |
| Utvändig gänga | tr240x4 |
| Bredd | 145 mm |
| Yttre diameter | 240 mm |
| Serier | ah |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
31 645,47 kr Ex moms
/ Styck
39 556,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
