Referenser
FAG:AH3138
Rubix:164026
Tillverkare:0167271000000
EAN:4012801208741

Produktinformation : AH3138 FAG
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 125x210x210 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 4800 g |
| Innerdiameter | 180 mm |
| Utvändig gänga | tr210x4 |
| Bredd | 125 mm |
| Yttre diameter | 210 mm |
| Serier | ah |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
19 582,89 kr Ex moms
/ Styck
24 478,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
