Referenser
FAG:AH24152-H
Rubix:163999
Tillverkare:0381152200000
EAN:4012801307758

Produktinformation : AH24152-H FAG
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 202x280x280 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 15600 g |
| Innerdiameter | 240 mm |
| Utvändig gänga | tr280x4 |
| Bredd | 202 mm |
| Yttre diameter | 280 mm |
| Serier | ah..-h |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
68 158,55 kr Ex moms
/ Styck
85 198,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
