Referenser
FAG:AH24138
Rubix:163995
Tillverkare:0191386100000
EAN:4012801307727

Produktinformation : AH24138 FAG
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 146x200x200 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 4400 g |
| Innerdiameter | 180 mm |
| Utvändig gänga | m200x3 |
| Bredd | 146 mm |
| Yttre diameter | 200 mm |
| Serier | ah |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
28 229,86 kr Ex moms
/ Styck
35 287,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
