Referenser
FAG:AH2348-H
Rubix:163969
Tillverkare:0191381800000
EAN:4012801307406

Produktinformation : AH2348-H FAG
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 189x260x260 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 15400 g |
| Innerdiameter | 220 mm |
| Utvändig gänga | tr260x4 |
| Bredd | 189 mm |
| Yttre diameter | 260 mm |
| Serier | ah..-h |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
57 441,01 kr Ex moms
/ Styck
71 801,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
