Referenser
Blåkläder Workwear:142715128900C56
Rubix:6451193
EAN:7330509903643

Produktinformation : APC 2 Byxa Inherent (1427), Marinblå, C56 - 142715128900C56
Byxa som är tillverkad i ett mjukt, följsamt och slitstarkt material och har ett tunt foder på framsidan av byxan. I de partier plagget är fodrat är byxan godkänd i den högre ljusbågeklassningen - APC 2. Har bälgad benficka med lock, invändig ID-kortshållare och mobilhållare på vänster sida. Har två bakfickor med lock som är försedda med tryckknappar. Detta är en metallfri modell med tryckknappar och blixtlås i plast. Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482 -2 APC 1 (APC 2 i de partier med foder), EN 13034.
44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 56 |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | blå |
| Material | bukse inherent apc 2 marineblå<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 578,52 kr Ex moms
/ Styck
3 223,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
56