Referenser
Mecaline:MDJ.06A2
Rubix:6276554
Tillverkare:883753
EAN:3660338371646

Dokumenter
Produktinformation : kedjelås för dubbel kedja S - ASA 30/1
ANSI standard is dimensionally similar to BS chain and components, but with generally thicker plates, resulting in narrower dimension between the inner plates.
06A2 ANSI Duplex Connecting Link (Spring Clip Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187 ASA35/2
Styrkor
Heat treated components, high durability
Användningsområden
ANSI Chain drives
Teknisk information
Attribut
| Kedja | asa 35-2 |
|---|---|
| Kedje pitch | 38.1 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Material | carbon steel |
| Rulldiameter | 5.08 mm |
| Typ | conn link |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,20 kr Ex moms
/ Styck
27,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
