Kopplingslänk för kedja Mecaline MDJ.06A1

ANSI kopplingslänk

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:MDJ.06A1
Rubix:6276557
Tillverkare:883750
EAN:3660338371615
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedjaasa 35-1
Kedje pitch38.1 mm
Profilsimplex (1)
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Kedjelås för enkel kedja S - ASA 30/1


ANSI standard is dimensionally similar to BS chain and components, but with generally thicker plates, resulting in narrower dimension between the inner plates.
06A1 ANSI Simplex Connecting Link (Spring Clip Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187 ASA35/1

Styrkor

Heat treated components, high durability

Användningsområden

ANSI Chain drives

Teknisk information


Attribut
Kedjaasa 35-1
Kedje pitch38.1 mm
Profilsimplex (1)
Materialcarbon steel
Rulldiameter5.08 mm
Typconn link
12,65 kr Ex moms
/ Styck
15,81 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran