Kopplingslänk för kedja Mecaline MCS.12A2

ANSI halvlänk (offset-länk)

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:MCS.12A2
Rubix:6276546
Tillverkare:883767
EAN:3660338371783
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedjaasa 60-2
Kedje pitch19.05 mm
Profilduplex (2)
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : halvledd för dubbel kedja - ASA 60/1


ANSI standard is dimensionally similar to BS chain and components, but with generally thicker plates, resulting in narrower dimension between the inner plates.
12A2 ANSI Duplex Offset Link (Cotter Pin Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Styrkor

Heat treated components, high durability

Användningsområden

ANSI Chain drives

Teknisk information


Attribut
Kedjaasa 60-2
Kedje pitch19.05 mm
Profilduplex (2)
Materialcarbon steel
Rulldiameter11.91 mm
84,07 kr Ex moms
/ Styck
105,09 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran