Rullkedja med amerikansk design Mecaline 10A2-MTR
ANSI Duplex Roller Chain
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:883763
Mecaline:10A2-MTR
Rubix:6347510
Tillverkare:886822
EAN:3660338402098

Dokumenter
Produktinformation : ANSI 50-2 Rullkedja - mtr
ANSI standard is dimensionally similar to BS chain and components, but with generally thicker plates, resulting in narrower dimension between the inner plates.
10A2 ANSI Duplex chain - ASA50/2 (15.87mm) supplied in boxes of 5mtr lengths
Styrkor
Heat treated components, high durability
Användningsområden
ANSI Chain drives
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| ISO-kod | 10a-2 |
| Material | carbon steel |
| Stiftlängd | 40 mm |
| Draghållfasthet min. | 43.6 kN |
| Plåthöjd | 15.05 mm |
| Plattyp | standard |
| Kedjelängd | 5000 m |
| Kedja | asa 50-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
969,68 kr Ex moms
/ Styck
1 212,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran