ANSI Connecting Link
Kedja | ASA 60-1 |
---|---|
Kedje pitch | 19.05 mm |
Kedja | ASA 60-1 |
---|---|
Kedje pitch | 19.05 mm |
Monteringsform | Simple |
Inre bredd min. | 12.57 mm |
Rulldiameter | 11.91 mm |
Plåthöjd | 18 mm |
Platttjocklek | 2.4 mm |
Stiftlängd | 12.65 mm |
Material | Carbon steel |
Typ | Conn Link |
Plattyp | ANSI Connecting link for Simple chain |
Tillgängliga