Shims INA GS89328

Anliggningsbricka för hus

Se teknisk information

Referenser

INA:GS89328
Rubix:168989
Tillverkare:0000259500000
EAN:4047643148047
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter144 mm
Yttre diameter240 mm
Bredd20.5 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : GS89328 INA


Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS
Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)20,5x240x240 mm
Logistisk vikt4660 g
Innerdiameter144 mm
Yttre diameter240 mm
Bredd20.5 mm
Tjocklek20.5 mm
Materialthrough-hardened bearing steel (rolling bearing steel) in accordance with iso 683-17
31 888,70 kr Ex moms
/ Styck
39 860,88 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran