Referenser
Bahco:466-250
Rubix:426486
EAN:7314150128655

Dokumenter
Produktinformation : VATTENPASS 250 MM TORPEDO 2 LI
Styrkor
Open frame design makes handling easier|Available with 45° and 30° angle pre-sets for quick angle setting
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 250 g |
|---|---|
| Längd | 250 mm |
| Typ | vattenpass |
| Magnetisk | yes |
| Material | aluminium |
| Tillåtlet fel | 0.5 mm/m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga