Referenser
Ansell:37-155/7
Rubix:6450559
Tillverkare:37155070
EAN:0076490000110

Dokumenter
Produktinformation : AlphaTec Solvex 37-155 Size 7 - 37155070 - ANSELL
High performance nitrile compound providing an outstanding combination of chemical resistance and strength for optimal results in wet or dry work environments
The glove offers a far superior snag, puncture and abrasion protection compared with rubber or neoprene gloves
Will not swell , weaken or degrade, and does not promote contact dermatitis
Användningsområden
Machining|Maintenance|Paint Shop|Maintenance|Warehousing|Preparation of Materials|Production & Processing|Product shipping|Repair & Maintenance|Sheet Metal Workshop|Crop Spraying|Food processing & services|Utilities|Warehousing
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 7 |
|---|---|
| Längd | 330 mm |
| Kemiskt skyddsvärde | jklopt |
| Huvudmaterial | nitril |
| ESD | nej |
| Förpackning | 12 pairs/polybag; 12 polybags/carton |
| Färg | grön |
| Tjocklek | 0.38 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga