Referenser
Ansell:62-201-7
Rubix:392051
Tillverkare:62201070
EAN:3252440018580

Produktinformation : 62-201 7 VersaTouch Belmain Plus
- Seamless liner for greater comfort
- High flexibility and excellent levels of dexterity
- Very good abrasion and tear resistance
- Allows for contact with food and hot materials up to 100°C
- AQL 1.5
Supported natural rubber glove with flexibility and dexterity.
Styrkor
- Nylon liner
- High dexterity and flexibility
- Heat, chemical & mechanical protection
Användningsområden
Cleaning|Chemical Handling|All food processing applications that have food contact
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 149 g |
|---|---|
| Storlek | 7 |
| Längd | 300 mm |
| Kemiskt skyddsvärde | aklmpt |
| Huvudmaterial | lateks |
| ESD | nej |
| Färg | blå |
| Tjocklek | 0.65 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,52 kr Ex moms
/ Styck
103,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran