Referenser
Tegera:519-7
Rubix:6450579
EAN:7340118359274


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 7 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | läder |
| Nivåbeständighetsnivå | 0 |
Produktinformation : Allroundhandskar, 519, storlek 7 - 519-7 - TEGERA
En monteringshandske av stretchigt syntetläder som gör den mycket smidig och följsam. Fleecefoder och den förlängda mudden håller dina händer varma. Vattentät och vindtät. Mycket bra grepp tack vare det mönstrade materialet i handflatan som också täcker pekfinger och fingertoppar för extra slitstyrka. Passar montagearbete inom till exempel vvs, el, snickeri och lager.
Monteringshandske av stretchigt syntetläder, varmfodrad och vattentät med förlängd mudd.
Styrkor
Kromfri, Förstärkt pekfinger, Förstärkta fingertoppar, Vattentät
Användningsområden
Monteringsarbeten, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Transportarbeten, Maskinförararbeten, Lagerarbeten, Flygplatsarbeten, Träindustriarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 7 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | läder |
| Nivåbeständighetsnivå | 0 |
| Huvudmaterial | polyester |
| ESD | nej |
| Användningsmiljö | mångsidig |
| Färg | svart |
| Längd | 260 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga