Referenser
Tegera:215-11
Rubix:6044346
EAN:7392626014121

Dokumenter
Produktinformation : Allroundhandskar, 215, storlek 11 - 215-11 - TEGERA
TEGERA® 215 är en skärskyddshandske designad för precisionsarbete som kombinerar hög skyddsnivå och utmärkt smidighet . Tillverkad av fullnarvat getskinn och Kevlar®-fibrer, ger den skärskydd (nivå C) och mycket bra fingertoppskänsla. Handsken är helfodrad för komfort, och har förstärkta fingertoppar och pekfinger för att säkerställa precision.
Skärskyddshandske i följsamt getskinn och Kevlar®-fibrer för ökat skydd.
Styrkor
Förstärkt pekfinger, Förstärkta fingertoppar
Användningsområden
Monteringsarbeten, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, Plåtarbeten, Plattsättningsarbeten, Anläggningsarbeten, Verkstadsarbeten, Transportarbeten, Metallarbeten, Glasindustriarbeten, Träindustriarbeten, Underhållsarbeten
Teknisk information
Attribut
| Typ | handske |
|---|---|
| Storlek | 11 |
| Skärmotstånd | c |
| Huvudmaterial | läder |
| Nivåbeständighetsnivå | 2 |
| Ytbeläggning av handskarna | utan |
| Längd | 250 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga