Referenser
Tegera:184A-10
Rubix:6451234
Tillverkare:184A-10
EAN:7340118341989

Produktinformation : Allroundhandskar, Chemforce 184A, storlek 10 - 184A-10 - TEGERA
En klassisk nitrilhandske, 0.21 mm. Utmärkt i hushållet och godkänd för hantering av livsmedel. Bra grepp tack vare upphöjt diamantmönster, praktisk ärm som skyddar kläderna. Latexfri och ftalatfri för att undvika allergi. Handsken fungerar med pekskärm, har bra passform och är förpackad i par.
En klassisk nitrilhandske med diamantmönster för allround-arbete. Utmärkt i hushållet.
Styrkor
Skydd mot stänk av kemikalier, Godkänd för mathantering, För pekskärmar, Ftalatfri, Latexfri, Vattentät
Användningsområden
Jordbruksarbeten, Monteringsarbeten, Kemtekniska arbeten, Lokalvård, Saneringsarbeten, Fiskeindustriarbeten, Mathantering, Hotell- och restaurangarbeten, Köksarbeten, Laboratoriearbeten, Lackeringsarbeten, Måleriarbeten, Petrokemiska arbeten, Underhållsarbeten, Renhållningsarbeten, Plattsättningsarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 10 |
|---|---|
| Längd | 300 mm |
| Kemiskt skyddsvärde | a |
| Huvudmaterial | nitril |
| Färg | blå |
| Tjocklek | 0.21 mm |
| Användningsmiljö | torr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,50 kr Ex moms
/ 10 par
353,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
