Referenser
Spartex:RONMU2A2
Rubix:6418161
Tillverkare:255142M2
EAN:4043377141088


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 2 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 5.5 mm |
Produktinformation : NFE 25-514 AFNOR-brickor modell M A2 5,5X2X0,5 - 255142M2
AFNOR washers type M A2 5,5X2X0,5
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 2 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 5.5 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Storlek | m |
| Tjocklek | 0.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,27 kr Ex moms
/ packet
59,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
2 mm
Material / finish
Yttre diameter
5.5 mm
Metrisk diameter
M2